Cavilhas
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
Cavilhas
51582
51582.015.008
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
Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço inoxidável (Inox) A1 1,5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
8 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
f ≈
0.8
L (mm)
8
r ≈
1.5
Tolerância
h9
V
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2604
ISO
≈8740
DIN
1473
Números do artigo
Referência
51582.015.008
EAN
8715492046185
UBB
500696078079
UNSPSC
31163215
Faça o download do E-doc