text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 10X24MM

  1. Ref. artigo 39730.100.024
  2. EAN 8717077036734
  3. UBB 500644966367
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
d1 10
Diâmetro (mm) 10
Comprimento (L) (mm) 24
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço de corte
ISO 8740
DIN 1473
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 1.2
d2 10.35
f ≈ 3.5
r ≈ 10
Tolerância h11
V 63.2
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD