text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 1,5X12MM

  1. Ref. artigo 39730.015.012
  2. EAN 8715492825742
  3. UBB 950359657489
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
d1 1.5
Diâmetro (mm) 1.5
Comprimento (L) (mm) 12
Observações
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Material (comprimento) Aço de corte
ISO 8740
DIN 1473
  1. Escolher outras medidas

Especificações

c ≈ 0.2
d2 1.6
f ≈ 0.8
r ≈ 1.5
Tolerância h9
V 1.6
  1. Faça o download do E-doc
  2. Download modelo CAD