Cavilhas
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
Cavilhas
39780
39780.020.005
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
Cavilha cabeça redonda iso 8746 ISO 8746 Alumínio 2X5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
5 mm
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Dimensões
c ≈
0.6
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
dk (max.)
3.7
k (max.)
1.3
L (mm)
5
r ≈
1.9
Tolerância
+0/0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8746-A
Números do artigo
Referência
39780.020.005
EAN
8717077327283
UBB
500651128281
UNSPSC
31162400