Cavilhas
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
Cavilhas
39780
39780.016.004
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
Cavilha cabeça redonda iso 8746 ISO 8746 Alumínio 1,6X4MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.6 mm
Comprimento
4 mm
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Dimensões
c ≈
0.48
d1
1.6
d2 ≈
1.7
D (mm)
1.6
dk (max.)
3
k (max.)
1.1
L (mm)
4
r ≈
1.6
Tolerância
+0/0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8746-A
Números do artigo
Referência
39780.016.004
EAN
8717077327238
UBB
500651127788
UNSPSC
31162400