Nedtrain Oud
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
Cavilhas
47580
47580.030.010
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
Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Latão 3X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
10 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Dimensões
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
10
r ≈
2.8
Tolerância
+0/-0.075
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1476
Números do artigo
Referência
47580.030.010
EAN
8717077230606
UBB
500648898632
UNSPSC
31163215