Nedtrain Oud
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
Cavilhas
47580
47580.020.006
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
Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Latão 2X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
6 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Dimensões
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
6
r ≈
1.9
Tolerância
+0/-0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1476
Números do artigo
Referência
47580.020.006
EAN
8717077230552
UBB
500648898145
UNSPSC
31163215