text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Alumínio 2X6MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Alumínio
Info
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 6 mm
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Alumínio
Info
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Dimensões

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 6
r ≈ 1.9
Tolerância +0/-0.05

Padrões

DIN 1476

Números do artigo

Referência 45390.020.006
EAN 8717077229891
UBB 500648883600
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.