Cavilhas
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
Cavilhas
39760
39760.014.006
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
Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço Sem tratamento de superficie 1,4X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.4 mm
Comprimento
6 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Dimensões
d1
1.4
d2 ≈
1.5
d3
2.4
D (mm)
1.4
f ≈
0.5
k
0.8
L (mm)
6
r ≈
1.4
Tolerância
+0/-0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1476
Números do artigo
Referência
39760.014.006
EAN
8715492828057
UBB
950359153968
UNSPSC
31163215