Cavilhas
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
Cavilhas
51589
51589.014.003
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
Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço inoxidável (Inox) A2 1,4X3MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Dimensões
d1
1.4
d2 ≈
1.5
d3
2.4
f ≈
0.5
k
0.8
L (mm)
3
r ≈
1.4
Tolerância
+0/-0.05
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1476
Números do artigo
Referência
51589.014.003
EAN
8715492050168
UBB
500696091429
UNSPSC
31163215