text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Alumínio 2,3X5MM

  1. Ref. artigo 45390.023.005
  2. EAN 8717077229921
  3. UBB 500648883949
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
d1 2.3
Diâmetro (mm) 2.3
Comprimento (L) (mm) 5
Observações
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Alumínio
DIN 1476
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 2.5
d3 4
f ≈ 0.5
k 1.4
r ≈ 2.1
Tolerância +0/-0.075