text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço Sem tratamento de superficie 3X7MM

  1. Ref. artigo 39760.030.007
  2. EAN 8717077085398
  3. UBB 500645382549
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
d1 3
Diâmetro (mm) 3
Comprimento (L) (mm) 7
Observações
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 1476
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 3.2
d3 5.2
f ≈ 1
k 1.8
r ≈ 2.8
Tolerância +0/-0.075
  1. Download modelo CAD