text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço Sem tratamento de superficie 1,6X4MM

  1. Ref. artigo 39760.016.004
  2. EAN 8717077085251
  3. UBB 500645381632
  4. UNSPSC 31163215

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
d1 1.6
Diâmetro (mm) 1.6
Comprimento (L) (mm) 4
Observações
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 1476
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 1.7
d3 2.8
f ≈ 0.5
k 1
r ≈ 1.6
Tolerância +0/-0.05
  1. Download modelo CAD