Cavilhas
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
Cavilhas
51585
51585.020.016
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
Cavilha cónica com chanfro DIN 1471 Aço inoxidável (Inox) A1 2X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
16 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
16
r ≈
2
Tolerância
h9
V
2.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8744
DIN
1471
NEN
≈2602
Números do artigo
Referência
51585.020.016
EAN
8717077008755
UBB
500634427487
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc