text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ponteira de torção 13

  1. Ref. artigo S5040.130.001
  2. EAN 7311518011031
  3. UBB 400153341351
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artigo do fabricante nr 9526-13

Preço por 
-


Embalagem: 16
Apenas embalagem completa

Brocas helicoidais, para madeira.. Uma secção da espiga haxagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 38 mm

Material (comprimento) Aço
Comprimento total 190
Tipo nr. 9526
Observações
  • Auger bit for drilling in wood.
  • One section of tang with three flat sides for firm grip in power tool three-jaw chucks.
  • Additional 15mm long section with four flat sides for use in hand brace.
  • Spirals with Levin pattern, inner surface black laquered.
  • Treated for rust protection.