text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Conjunto de chaves de caixa S910 1/4+1/2 91 PRTS

  1. Ref. artigo S5840.000.115
  2. EAN 7314150104000
  3. UBB 500511508326
  4. UNSPSC 27111703
  5. Artigo do fabricante nr S910

Preço por 
-


Embalagem: 1

Jogo de chave de caixa 1/4", 1/2"

Conjunto chaves de caixa 1/4" e 1/2" com Dynamic-Drive-Profile e chaves mistas.. DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Cromado mate.. Material : Chrome Vanadium.. Estojo em plástico : Oleado, temperado em polypropene reistente. Conteúdo : 91 peças. 12 pcs 1/4" 6-pt Chaves de caixa Dynamic Drive 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm.. 10 pcs 1/4" 6-pt Chaves de caixa longas Dynamic Drive 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm.. 13 pcs 1/2" 6-pt Chaves de caixa Dynamic Drive 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm.. 2 pcs 1/4" Extensões 2" e 4".. 1 pcs 1/4" Sliding T-bar . 1 pcs 1/4" União universal . 1 pcs 1/4" Bit . 1 pcs 1/4" Bit adaptador . 1 pcs 1/4" Manivela. 1 pcs 1/4" Adaptador magnético. 4 pcs 1/4" Bits phillips # 0,1,2 e 3.. 3 pcs 1/4" Bits Fenda 4 5.5 7 mm. . 3 pcs 1/4" Bits Pozidriv # 1,2 e 3. . 6 pcs 1/4" Bits Hex 3 4 5 6 8 10 mm.. 8 pcs 1/4" Bits Torx 8 10 15 20 25 27 30 40.. 3 pcs 5/16" Bits Torx 45 50 55.. 2 pcs 1/2" Extensões 5" e 10".. 1 pcs 1/2" União universal . 1 pce 1/2" Chaves para velas 6-pt 21 mm(13/16") . 1 pcs 1/2" x 5/16" Bit . 1 pcs 1/2" Adaptador em T. 3 pcs Chaves-L Hex 1.5 2 2.5 mm. . 1 pcs 1/4" Roquete com cabo 45 dentes . 1 pcs 1/2" Roquete com cabo 54 dentes. 4 pcs Chaves Flex 8-9 10-11 12-13 14-15 mm.. 6 pcs Chaves mistas 8 10 12 13 14 17 mm High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 92 pcs 12 pcs 1/4" hex sockets:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pcs 1/4" hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pcs 1/2" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pcs 1/4" extension bars 50 mm/2" and 100 mm/4" 1 pc 1/4" sliding T-bar 1 pc 1/4" universal joint 1 pc 1/4" bit holder 1 pc 1/4" bit adapter 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" magnetic adapter 5 pcs 1/4" bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pcs 1/4" bits slotted: 4, 5.5, 7 mm 3 pcs 1/4" bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3 6 pcs 1/4" bits Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs 1/4" bits TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs 5/16" bits TORX®: T 45, 50, 55 2 pcs 1/2" extension bars 5" & 10" 1 pc 1/2" universal joint 1 pc 1/2" spark plug socket hex 21 mm (13/16") 1 pc 1/2" x  5/16" bit holder 1 pc 1/2" T-adapter 3 pcs L-keys hex: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pc 1/4" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 1 pc 1/2" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 4 pcs flex head wrenches: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pcs combination spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm on a practical removable tool-rack 1 pc removable three section plastic box with lid

Conteúdo (pcs) 98
Medida de encaixe 1/4 - 1/2
Sem faísca Não
Observações
  • 1/4" connection.