Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
S5823
S5823.100.001
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
Bahco Chaves boca luneta SBS20 10MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Descrição
Chaves mistas, offset, em polegadas. DIN 3113/ ISO 3318 / ISO 7738. Acabamento: Niquelado, cromado e polido. Material: VANADIUM-EXTRA. Ângulo da boca 15º, ângulo da caixa 15º offset, aberturas iguais em ambas extremidades, tipo curto. Com Dynamic-Drive-Profile. Embalagem em blister de plástico Standards: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Finish: Matt Material: Vanadium extra Open-end angle 15°, Ring end 15° offset, equal openings at both ends, short type Dynamic-Drive Profile Retail packed on a plastic info card
Números do artigo
Referência
S5823.100.001
EAN
7314153009142
UBB
500503027236
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
SBS20-10