text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Broca para madeira 20


Brocas pua, para madeira, modelo longo.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento, fabricadas de uma só peça. Lacadas, para protecção anti-corrosão. Comprimento total 400 mm, em todas as dimensões. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection

Embalado por 1

Descrição

Brocas pua, para madeira, modelo longo.. Corpo em aço, com tratamento térmico em todo o comprimento, fabricadas de uma só peça. Lacadas, para protecção anti-corrosão. Comprimento total 400 mm, em todas as dimensões. Flat bit with positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft Flat bit part and shaft are ground Shank size 6 mm Size range 6 to 38 mm with an overall length of 400 mm Lacquered for rust protection

Números do artigo

Referência S5027.200.001
EAN 7311518045463
UBB 400153280872
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 9531-20-CA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.