text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-polia hidráulico Facom Saca-polia externo com 3 braços 360 mm largura do mordente 265 mm profundidade do mordente


Referência 0G216378
Desenho M22
Força de tração máxima (N) 196.2
Número de ganchos 3
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 360
Profundidade do pé de gancho (mm) 265
Divisão da escala Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho M22
Força de tração máxima (N) 196.2
Número de ganchos 3
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 360
Profundidade do pé de gancho (mm) 265
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['100', '360']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 360
Marca Facom
Peso por peça (g) 33500
Código pautal

Números do artigo

Referência 0G216378
EAN 3148510753522
UBB 500639254290
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.320H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.