text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC LEVEL TP 466 WATERPAS 1000 MM


Nível em alumínio, com acabamento anodizadoTopos com absorção de choquesPrecisão +/- 0,5 milímetros por metroSuperfícies maquinadas e sulco "V" na baseAmpolas grandes para facilitar a visão e ajuda a ler em áreas de baixa luzBuracos de mão, o que torna fácil o transportar e colocar sobre uma superfície Escala de medição marcada a Laser (para fins de indicação somente) Shock absorbing end caps Permanent precision +/- 0.5 mm per metre Machined surfaces and "V" groove base Thick shaped profile Large vials for ease of view Laser marked measuring scale (for indication purposes only)

Referência S5550.001.000
Comprimento 1000
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Superfície de medição fresada Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 1000
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Superfície de medição fresada Sim

Números do artigo

Referência S5550.001.000
EAN 7314150128327
UBB 500579561746
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 466-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.