text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC LEVEL TP 466 AS MAGNETISCH 600 MM


Nível em alumínio, com acabamento anodizadoTopos com absorção de choquesPrecisão +/- 0,5 milímetros por metroSuperfícies maquinadas e sulco "V" na baseAmpolas grandes para facilitar a visão e ajuda a ler em áreas de baixa luzBuracos de mão, o que torna fácil o transportar e colocar sobre uma superfície Escala de medição marcada a Laser (para fins de indicação somente)Versões magnética estão disponíveis em 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm e 1200mm (M) Shock absorbing end caps Permanent precision +/- 0.5 mm per metre Machined surfaces and "V" groove base Thick shaped profile Large vials for ease of view Laser marked measuring scale (for indication purposes only) Magnetic versions are available in 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm and 1200 mm (-M)

Referência S5550.000.601
Comprimento 600
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Magnético Sim
Superfície de medição fresada Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 600
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Magnético Sim
Superfície de medição fresada Sim

Números do artigo

Referência S5550.000.601
EAN 7314150128365
UBB 500579561415
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 466-600-M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.