text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC CORTA CABOS28- 2800N170MM

Descrição

Acabamento : Cromo/niquelado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA. Cabos revestidos em PVC.. Forma : Com mola de retorno. Mantêm-se sempre fechados, desde que não estejam em utilização.. Aplicação : Enorme capacidade de corte, com o mínimo de esforço, ex: cabos de microfone, linhas LIYY e outros condutores flexiveis.Nota : Não é indicado para corte de condutores sólidos.Capacidade de corte : Arame de cobre isolado. Finish: Nickel and chrome plated, anti-corrosion treated, fine-polished Material: Vanadium-extra, PVC coated handles Specially designed for cutting multi-wire and other flexible conductors Not for use with solid conductors Cutting capacity: Plastic insulated copper wire

Números do artigo

Referência L6049.000.170
EAN 7314151318338
UBB 203106015035
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 2800 N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.