Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50302
50302.071.015
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
Anilhas de afinação h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 7,1X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
15
Info
h=2,0±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7.1 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
15
Info
h=2,0±0.2
Dimensões
d1
7.1
d1 (min.)
7.1
d2
15
d2 (max.)
14.9
D (mm)
7.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50302.071.015
EAN
8715492243201
UBB
950356611315
UNSPSC
31161818