Anilhas de vedação
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
Anilhas de vedação
50302
50302.160.021
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
Anilhas de afinação h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 16X21MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
21
Info
h=2,0±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
16 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
21
Info
h=2,0±0.2
Dimensões
d1
16
d1 (min.)
16.2
d2
21
d2 (max.)
20.9
D (mm)
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50302.160.021
EAN
8715492243317
UBB
950356088431
UNSPSC
31161818