Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50334
50334.260.034
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
Anilhas de afinação h=2.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 26X34MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diâmetro Exterior
34
Info
Testes anéis estão cheios de asbestos-livre de fibras naturais (nome comercial "Festaplan").
Temperatura máxima de funcionamento recomendada 175° C.h=2,5±0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
26 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diâmetro Exterior
34
Info
Testes anéis estão cheios de asbestos-livre de fibras naturais (nome comercial "Festaplan").
Temperatura máxima de funcionamento recomendada 175° C.h=2,5±0.4
Dimensões
d1
26
d1 (min.)
26.3
d2
34
d2 (max.)
33.9
D (mm)
26
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7604-C
Números do artigo
Referência
50334.260.034
EAN
8715492244635
UBB
950356435012
UNSPSC
31161818