Nedtrain Oud
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
Anilhas de vedação
50303
50303.750.084
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
Anilhas de afinação h=2.5 DIN 7603 A Cobre h=2,5±0.2 75X84MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
84
Info
h=2,5±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
75 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
84
Info
h=2,5±0.2
Dimensões
d1
75
d1 (min.)
75.5
d2
84
d2 (max.)
83.8
D (mm)
75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50303.750.084
EAN
8715492243706
UBB
950356090809
UNSPSC
31161818