Anilhas de vedação
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
Anilhas de vedação
50301
50301.120.016
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
Anilhas de afinação h=1.5 DIN 7603 A Cobre h=1,5±0.2 12X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
16
Info
h=1,5±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
12 mm
Material
Cobre
Diâmetro Exterior
16
Info
h=1,5±0.2
Dimensões
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
16
d2 (max.)
15.9
D (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
50301.120.016
EAN
8715492242969
UBB
950356086450
UNSPSC
31161818