text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilhas de afinação h=2.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 28X34MM

  1. Ref. artigo 50334.280.034
  2. EAN 8715492244659
  3. UBB 950356436838
  4. UNSPSC 31161818

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
d1 28
d2 34
Diâmetro (mm) 28
Observações
  • Testes anéis estão cheios de asbestos-livre de fibras naturais (nome comercial "Festaplan").
  • Temperatura máxima de funcionamento recomendada 175° C.
Material (comprimento) Cobre/FESTAPLAN
Diâmetro Exterior 34
DIN 7604 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 (min.) 28.3
d2 (max.) 33.9
  1. Download modelo CAD