text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilhas de afinação h=1.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 8X11,5MM

  1. Ref. artigo 50332.080.011
  2. EAN 8715492244352
  3. UBB 950356435921
  4. UNSPSC 31161818

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d1 8
d2 11.5
Diâmetro (mm) 8
Observações
  • Testes anéis estão cheios de asbestos-livre de fibras naturais (nome comercial "Festaplan").
  • Temperatura máxima de funcionamento recomendada 175° C.
Informação complementar h=1.5±0.2
Material (comprimento) Cobre/FESTAPLAN
Diâmetro Exterior 11.5
DIN 7604 C
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 (min.) 8.2
d2 (max.) 11.4
  1. Download modelo CAD