text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha plana DIN 125-1A Aço 140HV Zincado M12

  1. Ref. artigo 38031.120.001
  2. EAN 8715493223424
  3. UBB 950356207239
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 150
Apenas embalagem completa
Para diâm. nom. M12
Material (comprimento) Aço
Material técnico 140HV
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Anilhas planas com uma dureza mínima de 140HV.
  • Devido à baixa resistência à compressão, são exclusivamente apropriadas em combinação com parafusos com classe de aço abaixo de 8,8 ou / e com porcas com classe de aço abaixo de 8.
Observações
  • Anilhas planas sem chanfro de acc. com DIN 125-1 A com a dureza mínima de 140HV.
  • Devido à pouca força de pressão estas anilhas planas são exclusivamente apropriadas em combinação com parafusos de classe 8.8 e com porcas de classe 8.
DIN 125-1A
NEN 2269 A
ISO 7089
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 24
s 2.5
d1 13