text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola DIN267-26 M48

  1. Ref. artigo 37000.480.001
  2. EAN 8715492763983
  3. UBB 950357043450
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Para diâm. nom. M48
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico DIN267-26
Observações
  • Anilhas de mola de acc. com DIN 127 B devem ser usadas em combinação com parafusos de classe ≤ 5.8, não é aconselhada a sua utilização onde existam cargas dinâmicas.
  • Para fixação sob condições de cargas dinâmicas é indicada a utilização de anilhas mola onduladas e anilhas anti vibração NORD-LOCK.
  • Dependendo da disponibilidade estes artigos podem ser fornecidos em zincado ou passivados mecânicamente.
  • AVISO: electrogalvanização destes artigos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 127 B
BS 4464 B
NEN 1197 B
NF E25-515
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (max.) 75
d1 (min.) 49
s 7