text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola DIN267-26 M3,5

  1. Ref. artigo 37000.035.001
  2. EAN 8715492763594
  3. UBB 950357040894
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 250
Apenas embalagem completa
Para diâm. nom. M3,5
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico DIN267-26
Observações
  • Anilhas de mola de acc. com DIN 127 B devem ser usadas em combinação com parafusos de classe ≤ 5.8, não é aconselhada a sua utilização onde existam cargas dinâmicas.
  • Para fixação sob condições de cargas dinâmicas é indicada a utilização de anilhas mola onduladas e anilhas anti vibração NORD-LOCK.
  • Dependendo da disponibilidade estes artigos podem ser fornecidos em zincado ou passivados mecânicamente.
  • AVISO: electrogalvanização destes artigos pode causar disfunção hidrogénica.
BS 4464 B
NEN 1197 B
DIN 127 B
NF E25-515
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 (min.) 3.6
d2 (max.) 6.7
s 0,8