text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola DIN267-26 M16

  1. Ref. artigo 37000.160.001
  2. EAN 8715492763785
  3. UBB 950357042122
  4. UNSPSC 31161811

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Para diâm. nom. M16
Observações Anilhas de mola de acc. com DIN 127 B devem ser usadas em combinação com parafusos de classe ≤ 5.8, não é aconselhada a sua utilização onde existam cargas dinâmicas. Para fixação sob condições de cargas dinâmicas é indicada a utilização de anilhas mola onduladas e anilhas anti vibração NORD-LOCK. Dependendo da disponibilidade estes artigos podem ser fornecidos em zincado ou passivados mecânicamente. AVISO: electrogalvanização destes artigos pode causar disfunção hidrogénica.
Material (comprimento) Aço mola
Material técnico DIN267-26
BS 4464 B
NEN 1197 B
NF E25-515
DIN 127 B
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d1 (min.) 16.2
s 3.5
d2 (max.) 27.4