text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado interior DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte 80X110X22MM

  1. Ref. artigo 37810.800.001
  2. EAN 8715492771261
  3. UBB 950356016325
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 1
b 22
d1 80
d2 110
Diâmetro (mm) 80
Diâmetro (d-D) 80
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 110
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/ISO 4029
BS - /4168-5
NF - /E27-183
NEN - /2343

Especificações

d2 (h13) 110
d3 M12
b (js14) 22