text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado interior DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte 70X100X20MM

  1. Ref. artigo 37810.700.001
  2. EAN 8715492771247
  3. UBB 950356016168
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 1
b 20
d1 70
d2 100
Diâmetro (mm) 70
Diâmetro (d-D) 70
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 100
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
BS - /4168-5
NEN - /2343
NF - /E27-183
DIN 705A/ISO 4029
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (h13) 100
b (js14) 20
d3 M10