text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado interior DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte 50X80X18MM

  1. Ref. artigo 37810.500.001
  2. EAN 8715492771162
  3. UBB 950356015418
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 18
d1 50
d2 80
Diâmetro (mm) 50
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 80
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/ISO 4029
NEN - /2343
NF - /E27-183
BS - /4168-5

Especificações

b (js14) 18
d2 (h13) 80
d3 M10