text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado interior DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte 45X70X18MM

  1. Ref. artigo 37810.450.001
  2. EAN 8715492771148
  3. UBB 950356015251
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 18
d1 45
d2 70
Diâmetro (mm) 45
Diâmetro (d-D) 45
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 70
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
BS - /4168-5
NEN - /2343
NF - /E27-183
DIN 705A/ISO 4029

Especificações

b (js14) 18
d2 (h13) 70
d3 M10