text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado interior DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte 38X56X16MM

  1. Ref. artigo 37810.380.001
  2. EAN 8715492771117
  3. UBB 950356014916
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 16
d1 38
d2 56
Diâmetro (mm) 38
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 56
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
NF - /E27-183
BS - /4168-5
DIN 705A/ISO 4029
NEN - /2343
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 16
d3 M8
d2 (h13) 56