Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
37820
37820.160.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço de corte Zincado com ISO 4029 16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
Anéis de ajuste
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
16 mm
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Zincado
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
Anéis de ajuste
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Dimensões
b (js14)
12
d1
16
d2 (h13)
28
d3
6
D (mm)
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
37820.160.001
EAN
8715492771773
UBB
950356739124
UNSPSC
31161807