text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 5X10X6MM

  1. Ref. artigo 37820.050.001
  2. EAN 8715492771704
  3. UBB 950356738472
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
b 6
d1 5
d2 10
Diâmetro (mm) 5
Diâmetro (d-D) 5
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 10
Tratamento sup. Zincado
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
BS - /4168-5
NEN - /2343
DIN 705A/ISO 4029
NF - /E27-183
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d3 M3
b (js14) 6
d2 (h13) 10