text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 40X63X18MM

  1. Ref. artigo 37820.400.001
  2. EAN 8715492771865
  3. UBB 950356534764
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
b 18
d1 40
d2 63
Diâmetro (mm) 40
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
Diâmetro (d-D) 40
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 63
Tratamento sup. Zincado
NF - /E27-183
BS - /4168-5
NEN - /2343
DIN 705A/ISO 4029
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 18
d3 M10
d2 (h13) 63