text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 26X40X16MM

  1. Ref. artigo 37820.260.001
  2. EAN 8715492771827
  3. UBB 950356739538
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 16
d1 26
d2 40
Diâmetro (mm) 26
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 40
Tratamento sup. Zincado
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
NEN - /2343
DIN 705A/ISO 4029
BS - /4168-5
NF - /E27-183
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d3 M8
b (js14) 16
d2 (h13) 40