text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 22X36X14MM

  1. Ref. artigo 37820.220.001
  2. EAN 8715492771803
  3. UBB 950356739462
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 14
d1 22
d2 36
Diâmetro (mm) 22
Diâmetro (d-D) 22
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 36
Tratamento sup. Zincado
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/ISO 4029
NEN - /2343
BS - /4168-5
NF - /E27-183

Especificações

b (js14) 14
d3 M6
d2 (h13) 36