text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 18X32X14MM

  1. Ref. artigo 37820.180.001
  2. EAN 8715492771780
  3. UBB 950356739207
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 14
d1 18
d2 32
Diâmetro (mm) 18
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 32
Tratamento sup. Zincado
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
BS - /4168-5
DIN 705A/ISO 4029
NF - /E27-183
NEN - /2343
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (h13) 32
d3 M6
b (js14) 14