text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) DIN 705 A/ISO 4029 Aço de corte Zincado 14X25X12MM

  1. Ref. artigo 37820.140.001
  2. EAN 8715492771759
  3. UBB 950356738969
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
b 12
d1 14
d2 25
Diâmetro (mm) 14
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
Diâmetro (d-D) 14
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 25
Tratamento sup. Zincado
NEN - /2343
NF - /E27-183
DIN 705A/ISO 4029
BS - /4168-5
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 12
d3 M6
d2 (h13) 25