text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno sextavado DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Aço de corte Zincado com ISO 4029 8X16X8MM

  1. Ref. artigo 37820.080.001
  2. EAN 8715492771728
  3. UBB 950356738621
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
b 8
d1 8
d2 16
Diâmetro (mm) 8
Informação complementar com ISO 4029
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 16
Tratamento sup. Zincado
NEN - /2343
NF - /E27-183
BS - /4168-5
DIN 705A/ISO 4029
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (js14) 8
d2 (h13) 16
d3 M4