Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
37815
37815.090.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço de corte com EN 27434 9
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
9 mm
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Dimensões
b (js14)
10
d1
9
d2 (h13)
18
d3
5
D (mm)
9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
37815.090.001
EAN
8715492771339
UBB
950356202693
UNSPSC
31161807