Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
37815
37815.030.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço de corte com EN 27434 3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Dimensões
b (js14)
5
d1
3
d2 (h13)
7
d3
2
D (mm)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
37815.030.001
EAN
8715492771278
UBB
950356202024
UNSPSC
31161807