text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 7X12X8MM

  1. Ref. artigo 37815.070.001
  2. EAN 8715492771315
  3. UBB 950356202446
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
b 8
d1 7
d2 12
Diâmetro (mm) 7
Diâmetro (d-D) 7
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 12
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d3 M4
d2 (h13) 12
b (js14) 8