text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com perno fenda DIN 705A/EN 27434 (DIN 553) DIN 705 A/EN 27434 Aço de corte 63X90X20MM

  1. Ref. artigo 37815.630.001
  2. EAN 8715492771636
  3. UBB 950356474375
  4. UNSPSC 31161807

Preço por 
-


Embalagem: 1
b 20
d1 63
d2 90
Diâmetro (mm) 63
Diâmetro (d-D) 63
Informação complementar com EN 27434
Material (comprimento) Aço de corte
Diâmetro Exterior 90
Observações Stelringen met een nominale diameter ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, 'grotere zijn voorzien van twee stelschroeven.
DIN 705A/EN 27434
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (h13) 90
b (js14) 20
d3 M10